PORTWEST VEILIGHEIDSVEST IONA 2 BAND F474 PAARS MT S/M

PORTWEST VEILIGHEIDSVEST IONA 2 BAND F474 MARINE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:F474PURS/M
Rubix:A0383247
EAN:5036108349890
PORTWEST VEILIGHEIDSVEST IONA 2 BAND F474 PAARS MT S/M

Technische samenvatting

Kleurpaars
Maats/m
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST IONA 2 BAND F474 PAARS MT S/M


Het Iona F474 veiligheidsvest van Portwest zorgt voor een betere zichtbaarheid op de werkplek. Dit vest is ontworpen om comfort te bieden en tegelijkertijd een verhoogde veiligheid te garanderen. Het is lichtgewicht en ademend, waardoor het zich gemakkelijk aan verschillende werkomstandigheden aanpast.

Kenmerken:
Het Iona F474 vest is gemaakt van 100% polyester met een ketting gebreide stof, wat zowel lichtheid als stevigheid garandeert. De reflecterende striping verhoogt de zichtbaarheid in omgevingen met weinig licht. De royale pasvorm biedt veel bewegingsvrijheid en maakt het mogelijk om het vest over andere kledingstukken te dragen zonder aan comfort in te boeten. Ten slotte maakt de sluiting met klittenband het eenvoudig om het vest snel aan en uit te trekken, wat voldoet aan de flexibiliteitseisen van professionals.

Specificaties:
- Materiaal: 100% polyester, ketting gebreid.
- Sluitingssysteem: klittenbandsluiting.
- Zichtbaarheidselementen: 2 reflecterende strips.

Normen:
Dit Iona F474 vest voldoet aan de norm EN 17353 Type B3, wat een verhoogde zichtbaarheid garandeert voor werknemers in omstandigheden met weinig licht. Deze certificering bevestigt dat het product voldoet aan de prestatie-eisen voor visuele signalering om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen.

Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler op het gebied van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlambestendige uitrusting en hand- en voetbescherming.

Sterke punten

- Verhoogt de zichtbaarheid bij weinig licht dankzij reflecterende strips;
- Lichtgewicht en ademend voor langdurig dragen zonder ongemak;
- Losse pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid;
- Klittenbandsluiting voor snel en gemakkelijk aantrekken.

Toepassingen

Het Iona F474 vest is ideaal voor een breed scala aan werkomgevingen die een verhoogde zichtbaarheid vereisen. Het wordt met name aanbevolen voor werknemers in de logistiek, het transport, bouwplaatsen en magazijnen. Het is ook perfect voor technici die in de buitenlucht of in gebieden met weinig licht werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurpaars
Maats/m
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 5,13 excl. BTW
/ stuk
€ 6,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat