PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/ZWART MT M
PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/ZWART
Zie technische informatieReferenties
Portwest:C476YBRM
Rubix:A0030839
Fabrikant:C476YBRM
EAN:5036108283460

Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/ZWART MT M
Dit tweekleuren executive vest is voorzien van praktische zakken, een ID houder, D-ring en radiolus. Het is verkrijgbaar in een reeks contrasterende kleurencombinaties om aan de toenemende vraag op de werkplek te voldoen.
Kenmerken
Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
Borstzakken
Twee opgezette zakken
2 Zijzakken
D-ring voor sleutels en ID kaarten
Ritssluiting voorzijde
Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
7 opbergzakken
Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
Telefoon- en Pennenzak
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE gecertificeerd
Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Buitenzijde doek : 100% Polyester, Ketting Gebreid 124g
This two-tone option in our executive vest range features several practical pockets, a dual ID holder, d-ring and a radio loop. It is available in a range of contrasting colour combinations to suit the increasing demand in the workplace.
Contrast panels for protection against dirt
Contrast panels for protection against dirt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,44 excl. BTW
/ stuk
€ 13,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen