PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/MARINE MT 5XL
Portwest verkeersvest c476 geel/marine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:C476YNR5XL
Rubix:A0031022
EAN:5036108217335

Documenten
Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/MARINE MT 5XL
Het C476 Warsaw Hi-Vis contrast executive tweekleurige vest van Portwest is ontwikkeld voor professionals die werken in omgevingen waar zichtbaarheid, functionaliteit en veiligheid van cruciaal belang zijn. Deze tweekleurige uitvoering heeft een modern ontwerp en een groot aantal praktische functies. Het is ideaal voor werfleiders, logistieke medewerkers en werknemers in de publieke sector. Het is ontworpen om zeer functioneel te zijn en efficiënt te kunnen organiseren, terwijl het tegelijkertijd een betere bescherming biedt tegen de risico's van slechte zichtbaarheid.
Kenmerken:
Dit executive vest maakt deel uit van de Portwest Vest-Port™ serie, die bekendstaat om zijn veelzijdigheid en robuustheid. Het heeft in totaal zeven opbergzakken, waaronder een telefoon- en pennenzak, twee grote opgezette zakken aan de onderkant, een dubbele ID-kaarthouder voor staand of liggend gebruik en een D-ring om sleutels of een badge aan te hangen. Er is ook een lipje voor een microfoon. De ritssluiting aan de voorkant gaat snel en gemakkelijk open. De contrasterende kleurvlakken zijn ontworpen om vuil buiten te houden en het vest uiterlijk schoon te houden.
Specificaties:
- Buitenkant: 100% polyester, ketting gebreid 124 g;
- Sluiting vooraan: ritssluiting;
- Totaal aantal zakken: 7;
- Dubbele ID-kaarthouder: staande en liggende presentatie;
- D-ring: ja, voor sleutels of badge;
- Microfoonlus: ja;
- Contrasterende kleurvlakken: voor bescherming tegen vuil.
Normen:
- EN ISO 20471 Klasse 1: hoge zichtbaarheid;
- Gecertificeerd conform na 50 wasbeurten.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt vandaag wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en zeer zichtbare werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Kenmerken:
Dit executive vest maakt deel uit van de Portwest Vest-Port™ serie, die bekendstaat om zijn veelzijdigheid en robuustheid. Het heeft in totaal zeven opbergzakken, waaronder een telefoon- en pennenzak, twee grote opgezette zakken aan de onderkant, een dubbele ID-kaarthouder voor staand of liggend gebruik en een D-ring om sleutels of een badge aan te hangen. Er is ook een lipje voor een microfoon. De ritssluiting aan de voorkant gaat snel en gemakkelijk open. De contrasterende kleurvlakken zijn ontworpen om vuil buiten te houden en het vest uiterlijk schoon te houden.
Specificaties:
- Buitenkant: 100% polyester, ketting gebreid 124 g;
- Sluiting vooraan: ritssluiting;
- Totaal aantal zakken: 7;
- Dubbele ID-kaarthouder: staande en liggende presentatie;
- D-ring: ja, voor sleutels of badge;
- Microfoonlus: ja;
- Contrasterende kleurvlakken: voor bescherming tegen vuil.
Normen:
- EN ISO 20471 Klasse 1: hoge zichtbaarheid;
- Gecertificeerd conform na 50 wasbeurten.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt vandaag wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en zeer zichtbare werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Sterke punten
- Gecertificeerde hoge zichtbaarheid voor verhoogde veiligheid;
- Modern tweekleurig ontwerp voor eenvoudige rolherkenning;
- 7 functionele zakken voor geoptimaliseerde opbergruimte;
- ID-kaarthouder met dubbele invoer;
- Handige D-ring voor accessoires;
- Snelle, efficiënte ritssluiting;
- Comfortabel, ademend gebreid polyesterstof;
- Contrasterende, vuilafstotende kleurvlakken.
- Modern tweekleurig ontwerp voor eenvoudige rolherkenning;
- 7 functionele zakken voor geoptimaliseerde opbergruimte;
- ID-kaarthouder met dubbele invoer;
- Handige D-ring voor accessoires;
- Snelle, efficiënte ritssluiting;
- Comfortabel, ademend gebreid polyesterstof;
- Contrasterende, vuilafstotende kleurvlakken.
Toepassingen
- Leiding en coördinatie op werven;
- Gemeentelijke diensten en lokale overheden;
- Wegwerk en stedelijke projecten;
- Industriële zones met veel verkeer;
- Logistieke sites en distributiecentra;
- Luchthavens, stations, spoorzones;
- Evenementen en toegangscontrole;
- Elke activiteit die directe visuele herkenning vereist.
- Gemeentelijke diensten en lokale overheden;
- Wegwerk en stedelijke projecten;
- Industriële zones met veel verkeer;
- Logistieke sites en distributiecentra;
- Luchthavens, stations, spoorzones;
- Evenementen en toegangscontrole;
- Elke activiteit die directe visuele herkenning vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,44 excl. BTW
/ stuk
€ 13,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen