KIPP POSITIONEERVOET VORM B K0298.2101
Positioneervoeten met buitendraad en boloppervlak, vorm B
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0298.2101
Rubix:0999112174
EAN:4059245004676



Productdetails : KIPP POSITIONEERVOET VORM B K0298.2101
Grondstof: Automatenstaal.Uitvoering: inzetgehard en gezwart.Opmerking: De positioneervoeten worden als steunen, aanslagen en drukstukken gebruikt in de installatiebouw en de algemene machine- en gereedschapsbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 21 g |
| Materiaal | staal |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Vorm | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,98 excl. BTW
/ stuk
€ 25,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen