GATES V-SNAAR 4L 19 6819 POWERATED

Powerated 68

Zie technische informatie
Referenties
Gates:4L19 6819 POWERATED
Rubix:02240078
Fabrikant:84236819
EAN:5412571032482
GATES V-SNAAR 4L 19 6819 POWERATED
Technische samenvatting
Profiel4l
Lengte483 mm
Typeventilatorriem
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 4L 19 6819 POWERATED


De PoweRated®-V-riem wordt specifi ek aanbevolen voor aandrijvingenmet hogere vermogens en koppelingsmechanismen.mPoweRated® is een bestudeerde constructie die de zware belastingen van koppelingssystemen, schokbelastingen en uitwendige meelooprollen aankan, zoals in zwaardere grasmachines en tuinbouwcultivators.

Sterke punten

• Soepele werking van het koppelingsmechanisme en gemakkelijke ontkoppeling.
• Lengtestabiliteit.
• Speciale schokbestendigheid.
• Speciale buig- en barstweerstand.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel4l
Lengte483 mm
Typeventilatorriem
Aangepaste tariefcode40103100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,66 excl. BTW
/ stuk
28,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen