Referenties
Gates:SPB2500/2 POWERBAND
Rubix:02240836
Fabrikant:938192502
EAN:5412571083033

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 2500-2 POWERBAND
Ommantelde, meervoudige V-riem met klassiek/smal profiel. De 'flex-bonded' trekkoorden van polyester, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting. De sterke band bepaalt de afstand tussen de riemen en voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen. Hoge stabiliteit en soepele werking op meest veeleisende aandrijvingen. Het ontwerp biedt belangrijke besparingsmogelijkheden. Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij een zeer efficiënte overbrenging.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16 mm |
| Richtlengte | 2500 mm |
| Binnenlengte | 2500 mm |
| Buitenlengte | 2522 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Materiaal | cr |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,43 excl. BTW
/ stuk
€ 290,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen