GATES V-SNAAR SPB 2650-2 POWERBAND

Powerband SPC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPB2650/2 POWERBAND
Rubix:02240844
Fabrikant:938192602
EAN:5412571083187
GATES V-SNAAR SPB 2650-2 POWERBAND

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte2650 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 2650-2 POWERBAND


Ommantelde, meervoudige V-riem met klassiek/smal profiel. De 'flex-bonded' trekkoorden van polyester, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting. De sterke band bepaalt de afstand tussen de riemen en voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen. Hoge stabiliteit en soepele werking op meest veeleisende aandrijvingen. Het ontwerp biedt belangrijke besparingsmogelijkheden. Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij een zeer efficiënte overbrenging.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte2650 mm
Binnenlengte2650 mm
Buitenlengte2672 mm
Dikte13 mm
Materiaalcr
Aangepaste tariefcode40103900
255,68 excl. BTW
/ stuk
309,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen