GATES V-SNAAR SPB 8000-5 POWERBAND

Powerband SPC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPB8000/5 POWERBAND
Rubix:02241002
Fabrikant:938198005
EAN:5412571086096
GATES V-SNAAR SPB 8000-5 POWERBAND

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte8000 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 8000-5 POWERBAND


Ommantelde, meervoudige V-riem met klassiek/smal profiel. De 'flex-bonded' trekkoorden van polyester, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting. De sterke band bepaalt de afstand tussen de riemen en voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen. Hoge stabiliteit en soepele werking op meest veeleisende aandrijvingen. Het ontwerp biedt belangrijke besparingsmogelijkheden. Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij een zeer efficiënte overbrenging.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte8000 mm
Binnenlengte8000 mm
Buitenlengte8022 mm
Dikte13 mm
Materiaalcr
Aangepaste tariefcode40103900
1.833,46 excl. BTW
/ stuk
2.218,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen