GATES V-SNAAR SPC 7100-6 POWERBAND

Powerband SPC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPC7100/6 POWERBAND
Rubix:02243532
Fabrikant:938157106
EAN:5414465482090
GATES V-SNAAR SPC 7100-6 POWERBAND

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte7100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPC 7100-6 POWERBAND


Ommantelde, meervoudige V-riem met klassiek/smal profiel. De 'flex-bonded' trekkoorden van polyester, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting. De sterke band bepaalt de afstand tussen de riemen en voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen. Hoge stabiliteit en soepele werking op meest veeleisende aandrijvingen. Het ontwerp biedt belangrijke besparingsmogelijkheden. Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij een zeer efficiënte overbrenging.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte7100 mm
Binnenlengte7100 mm
Buitenlengte7130 mm
Dikte18 mm
Materiaalcr
Aangepaste tariefcode40103900
3.536,29 excl. BTW
/ stuk
4.278,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen