Referenties
3M:7900PF
Rubix:22110083
Fabrikant:7000103962
EAN:4046719736720




Productdetails : 3M POWERFLOW COMPLEET SYSTEEM 7900PF
De 3M™ Powerflow™ 7900PF is een motoraangedreven systeem, waarbij de motorunit aan de voorkant van het masker is aangesloten. Het biedt betrouwbare bescherming voor zowel de luchtwegen als het gelaat. Dit systeem beschermt uw luchtwegen, gezicht en ogen op effectieve, robuuste en betrouwbare wijze tegen gevaren bij het hanteren en verwijderen van asbest. Het Powerflow compleet systeem bestaat onder andere uit een volgelaatsmasker, motorunit, batterij, batterijlader, filter en draagkoffer.
Sterke punten
The kit contains: a 7900 full face mask, a PFT-01 filter unit, a decontaminable belt, a BAT-25 Li-ion battery, an intelligent CHG-03 charger, a DIN P3 filter, an air flow indicator, a plastic storage bag, a decontamination kit and a decontaminable transport case.
Smooth and soft silicone mask with a smooth shape for easy decontamination.
One size fits most sizes and shapes of faces thanks to a double face seal that allows a reliable fit.
Smooth and soft silicone mask with a smooth shape for easy decontamination.
One size fits most sizes and shapes of faces thanks to a double face seal that allows a reliable fit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x385x465 mm |
| Gewicht verpakking | 5000 g |
| Klasse | p3 |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes