BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TB PZ1 BE-8810TB
Pozi-schroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8810TB
Rubix:A0771294
EAN:7314150275274




Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TB PZ1 BE-8810TB
Sterke punten
•Slagschroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
Voor Pozidriv-schroeven voor bevestigen, losdraaien en beitelen
Zwarte oxide punt voor hogere nauwkeurigheid
Driecomponentenhandgreep voor maximaal gebruikscomfort, zacht materiaal met geribbeld oppervlak zorgt voor superieure grip en betere krachtoverbrenging
Maximaal comfort met minimale inspanning dankzij een ergonomisch ontwerp
Gemakkelijk om de juiste punt te kiezen met de kleurgecodeerde handgreep
Vlakke voorkant om wegrollen te voorkomen
Zeshoekig profiel van het blad en de bolster maken het gebruik van een moersleutel mogelijk voor klussen die meer koppel vereisen
Het blad loopt door in de handgreep zonder verlies van hamerslagenergie. Metalen kap biedt bescherming tijdens werkzaamheden die een hoge impact vereisen
Hoogwaardig gelegeerd stalen blad met verchroomde afwerking, volledig gehard voor hoge bescherming tegen corrosie, gereedschap met lange levensduur
Normen: ISO 8764 en DIN 5260
Voor Pozidriv-schroeven voor bevestigen, losdraaien en beitelen
Zwarte oxide punt voor hogere nauwkeurigheid
Driecomponentenhandgreep voor maximaal gebruikscomfort, zacht materiaal met geribbeld oppervlak zorgt voor superieure grip en betere krachtoverbrenging
Maximaal comfort met minimale inspanning dankzij een ergonomisch ontwerp
Gemakkelijk om de juiste punt te kiezen met de kleurgecodeerde handgreep
Vlakke voorkant om wegrollen te voorkomen
Zeshoekig profiel van het blad en de bolster maken het gebruik van een moersleutel mogelijk voor klussen die meer koppel vereisen
Het blad loopt door in de handgreep zonder verlies van hamerslagenergie. Metalen kap biedt bescherming tijdens werkzaamheden die een hoge impact vereisen
Hoogwaardig gelegeerd stalen blad met verchroomde afwerking, volledig gehard voor hoge bescherming tegen corrosie, gereedschap met lange levensduur
Normen: ISO 8764 en DIN 5260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
