Kegellager Timken 67787-905A1, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 103.124 mm

Precisie conisch rollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:67787-905A1
Rubix:03324370
Fabrikant:100014564
EAN:0053893815343
TIMKEN 67787-905A1 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,124 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67787-905A1 KEGELLAGER ASSY


De uiterst nauwkeurige kegelrollagers van Timken bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een extra mate van fijnafstemming bieden bij het instellen en afstellen van het lager, om de productiviteit van de machine van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheden met een variabele voorspanning voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precision Plus-lagers met een totale radiale slingering van minder dan één micron.

Sterke punten

Precisie-kegellagers hebben met name de volgende kenmerken: Strengere productiespecificaties, wat resulteert in een grotere rotatienauwkeurigheid; Verminderde toleranties op de boring en buitendiameter, wat zorgt voor betere prestaties bij toepassingen met hoge snelheden en hoge temperaturen; Rechte loopvlak- en/of rolprofielontwerpen (in tegenstelling tot gewelfde profielontwerpen) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde bewerkings- en assemblageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar zijn afgestemd en aan de exacte specificaties voldoen; Hoog draagvermogen in vergelijking met andere lagertypes, waardoor de levensduur wordt verlengd; De mogelijkheid om tijdens de installatie te worden afgesteld, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden geregeld.

Toepassingen

Werktuigmachines; Drukpersen; Walserijen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,124x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht15031 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking15031,1 g
Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,124 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13.593,60 excl. BTW
/ stuk
16.448,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen