KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 52 125

Precisie elektronica-zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:79 52 125
Rubix:10169273
EAN:4003773065135
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 52 125
Technische samenvatting
Lengte125 mm
Gewicht58 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 52 125


De Knipex 79 52 125 precisie elektronica-zijsnijtang is ontworpen voor zeer delicate knipwerkzaamheden in elektronica en fijnmechanica. Het compacte formaat en de puntige kop vergemakkelijken werkzaamheden aan gevoelige en moeilijk toegankelijke componenten.

Kenmerken:
De precisie elektronica-zijsnijtang is geschikt voor fijne knipwerkzaamheden aan draden en gevoelige componenten. De snijkanten zijn zeer nauwkeurig geslepen en voorzien van zeer kleine facetten, waardoor ultradunne draden zuiver en gecontroleerd kunnen worden doorgesneden. De snijkanten zijn inductiegehard en bereiken een hardheid van ongeveer 64 HRC. De puntige kop vergemakkelijkt werkzaamheden in moeilijk toegankelijke zones, bijvoorbeeld op dicht bezette printplaten. Het geschroefde scharnier, zorgvuldig bewerkt, zorgt voor een soepel en gelijkmatig bewegingsverloop over het volledige openingsbereik. De opening wordt ondersteund door een dubbele, zachte veer, wat een schokvrije terugkeer na elke knipbeweging mogelijk maakt. De meercomponentenhandgrepen zorgen voor een stabiele grip tijdens het gebruik. De afschroefbare draadklem is geïntegreerd om te voorkomen dat afgeknipte draadfragmenten ongecontroleerd wegschieten tijdens het knippen.

Specificaties:
• Afmetingen: 125 × 49 × 19 mm
• Gewicht: 58 g
• Afwerking tang: gebruineerd
• Afwerking oppervlakken: gepolijst
• Type handgrepen: meercomponentenhandgrepen
• Hardheid snijkanten: ca. 64 HRC
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 1,3 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 0,9 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 0,5 mm
• Beklengte: 11 mm
• Bekdikte ter hoogte van het scharnier: 6,5 mm
• Kopbreedte: 11 mm

Normen:
• DIN ISO 9654: norm voor precisiezijsnijtangen
• REACH: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Pointed head. With lead catcher - no uncontrolled loss of cut wire ends. The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component handles. Blue/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Nauwkeurige snede van ultradunne draden dankzij fijn geslepen snijkanten met kleine facetten
• Verminderde vermoeidheid bij repetitief werk dankzij laag gewicht en dubbele veer
• Betere controle in krappe ruimtes dankzij puntige kop en compact formaat
• Beperking van draadfragmentprojectie dankzij geïntegreerde afschroefbare draadklem
• Soepel en gelijkmatig bewegingsverloop dankzij geschroefd scharnier met lage wrijving
• Ongeveer 20% lager gewicht dan standaard elektronica-zijsnijtangen

Toepassingen

Deze precisiezijsnijtang wordt gebruikt voor fijne knipwerkzaamheden in elektronica en fijnmechanica. De tang wordt toegepast bij bekabeling, montage en onderhoud van printplaten, vooral wanneer componenten dicht op elkaar geplaatst zijn en gevoelig zijn voor beschadiging. Het gereedschap is ook geschikt voor micromechanische werkzaamheden waarbij zeer dunne draden nauwkeurig moeten worden geknipt, evenals voor gebruik in werkplaatsen of assemblageposten, waar precisie en controle van de beweging essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)125x49x19 mm
Logistiek gewicht58 g
Lengte125 mm
Gewicht58 g
Beklengte11 mm
Snijcapaciteit1,3 mm
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,32 excl. BTW
/ stuk
64,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen