GATES V-SNAAR 8VP 2360 PREDATOR

Predator 8V

Zie technische informatie

Referenties

Gates:8VP2360 PREDATOR
Rubix:A0675578
Fabrikant:918900236
EAN:5414465684630
GATES V-SNAAR 8VP 2360 PREDATOR

Technische samenvatting

Profiel8vp
Bovenbreedte25 mm
Richtlengte5994 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 8VP 2360 PREDATOR


Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.

Sterke punten

• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.

Toepassingen

• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8vp
Bovenbreedte25 mm
Richtlengte5994 mm
Binnenlengte5865 mm
Buitenlengte929,13 mm
Dikte23 mm
Seriepredator
Materiaalcr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Minimale poeliediameter445 mm
Aangepaste tariefcode40103100
503,68 excl. BTW
/ stuk
609,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen