Referenties
Gates:SPBP8000 PREDATOR
Rubix:02224664
Fabrikant:919008000
EAN:5414465579882

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR SPBP 8000 PREDATOR
Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.
Sterke punten
• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
Toepassingen
• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spbp |
| Bovenbreedte | 16 mm |
| Richtlengte | 8000 mm |
| Binnenlengte | 8000 mm |
| Buitenlengte | 8022 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Materiaal | cr |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,97 excl. BTW
/ stuk
€ 330,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen