Referenties
Gates:SPCP2120 PREDATOR
Rubix:A0677730
Fabrikant:919102120
EAN:5414465579905

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR SPCP 2120 PREDATOR
Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.
Sterke punten
• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
Toepassingen
• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spcp |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 2120 mm |
| Binnenlengte | 2120 mm |
| Buitenlengte | 2150 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Materiaal | cr |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,60 excl. BTW
/ stuk
€ 141,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
