Referenties
Gates:SPCP2360 PREDATOR
Rubix:02029999
Fabrikant:919102360
EAN:5414465579929



Productdetails : GATES V-SNAAR SPCP 2360 PREDATOR
Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.
Sterke punten
• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
Toepassingen
• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spcp |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 2360 mm |
| Binnenlengte | 2277 mm |
| Buitenlengte | 2390 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | predator |
| Materiaal | cr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,49 excl. BTW
/ stuk
€ 159,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen