GATES V-SNAAR SPCP 10600 PREDATOR POWERBAND

Predator SPC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPCP10600 PREDATOR
Rubix:A0178162
Fabrikant:919110600
EAN:5414465580147
GATES V-SNAAR SPCP 10600 PREDATOR POWERBAND

Technische samenvatting

Profielspcp
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte10600 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPCP 10600 PREDATOR POWERBAND


Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.

Sterke punten

• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.

Toepassingen

• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspcp
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte10600 mm
Binnenlengte10600 mm
Buitenlengte10630 mm
Dikte18 mm
Materiaalcr
Aangepaste tariefcode40103100
602,05 excl. BTW
/ stuk
728,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen