PREMIER TECH AMK. OVERALL MULTINORM 753012 INKT MT 60
PREMIER TECH AMK. OVERALL MULTINORM 753012
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:PRE-753012Ink60
Rubix:35228654
Fabrikant:PRE-753012Ink60

Productdetails : PREMIER TECH AMK. OVERALL MULTINORM 753012 INKT MT 60
Premier tech amk. overall multinorm 753012 inkt mt 60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 74% katoen / 25% polyester / 1% koolstof |
| Gewicht | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,45 excl. BTW
/ stuk
€ 123,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
60
