PREMIER TECH BROEK STRETCH REDEF. REFL 506109 INK/GL MT 59
PREMIER TECH BROEK STRETCH REDEF. REFL 506109
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:PRE-506109InkFluoryellow59
Rubix:35228709
Fabrikant:PRE-506109InkFluoryellow59

Productdetails : PREMIER TECH BROEK STRETCH REDEF. REFL 506109 INK/GL MT 59
Premier tech broek stretch redef. refl 506109 ink/gl mt 59
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 59 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 58% gerecycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,40 excl. BTW
/ stuk
€ 75,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
59
