Referenties
Tricorp:PRE-101002NavyXXL
Rubix:35228633
Fabrikant:PRE-101002NavyXXL

Productdetails : PREMIER TECH T-SHIRT 190GR 101002 MARINE MT XXL
Premier tech t-shirt 190gr 101002 marine mt xxl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
2xl
