PREMIER TECH WERKBROEK MULTINORM 503005 INKT MT 56
PREMIER TECH WERKBROEK MULTINORM 503005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:PRE-503005Ink56
Rubix:35228671
Fabrikant:PRE-503005Ink56

Productdetails : PREMIER TECH WERKBROEK MULTINORM 503005 INKT MT 56
Premier tech werkbroek multinorm 503005 inkt mt 56
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 74% katoen / 25% polyester / 1% koolstof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,01 excl. BTW
/ stuk
€ 85,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
56
