Referenties
Portwest:2885NAR28
Rubix:A0387643
EAN:5036108056651

Productdetails : PORTWEST BROEK PRESTON 2885 MARINE MT 28
Dit klassieke model is duurzaam en comfortabel, met een ingenaaide vouw aan de voorkant die bijdraagt aan de professionele uitstraling. Voorzien van twee zijzakken en een achterzak met paspel. Ingenaaide middennaad aan de voorkant voor een getailleerde look. 50+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-straling tegenhoudt. 3 zakken voor voldoende opbergruimte. Achterzak met paspel. Haak- en oogsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 28 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | kingsmill polycotton (65% polyester, 35% cotton) |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,77 excl. BTW
/ stuk
€ 20,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen