PORTWEST SOFTSHELL JACK HEREN PRINT&PROMO TK20 ZWART MT L
Print & Promo Softshell voor heren (2L)
Zie technische informatieReferenties
Portwest:TK20BKRL
Rubix:A0380796
Fabrikant:TK20BKRL
EAN:5036108329311

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK HEREN PRINT&PROMO TK20 ZWART MT L
De Print & Promo Softshell is een uitstekende keuze voor bedrijfskleding omdat deze softshell ideaal is voor bedrukken of borduren van uw logo. Deze geweven 2-laags stretch softshell heeft een fleece-rug voor extra warmte en comfort, terwijl de stretch zorgt voor bewegingsvrijheid en draagcomfort. Kenmerken zijn onder andere twee zakken met rits, twee binnenzakken en een rits beschermer aan de binnenzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 96% polyester, 4% elastaan, gebonden aan 100% polyester microfleece (2l) |
| Gewicht | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,54 excl. BTW
/ stuk
€ 39,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen