Referenties
Brady:139752
Rubix:A0960628
Fabrikant:139752




Productdetails : BRADY PRINTLINT/VINYLTAPE M21-250-C-342-YL
Brady printlint/vinyltape m21-250-c-342-yl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2130 mm |
| Breedte | 11,2 mm |
| Model | m21-250-c-342-yl |
| Kleur | geel |
| Materiaal | geïrradiëerde polyolefine krimpkous (b-342) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,71 excl. BTW
/ stuk
€ 98,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
