OSBORN PRO HANDBORSTEL KUNST. GEEL/ZWART RVS 0,35 T23 4 RIJ
Pro 2-componenten Handborstel x 2 rijen x Rechte staaldraad x 0,35
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-432.604
Rubix:23975287
EAN:4013349391810

Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL KUNST. GEEL/ZWART RVS 0,35 T23 4 RIJ
Pro 2-componenten Handborstel, Rechte staaldraad
Sterke punten
Anti-slip handgreep.
Toepassingen
Ideale vorm om remklauwen te reinigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | rechte staaldraad |
| Nuttige lengte | 110 mm |
| Diameter | 0,35 mm |
| Aantal rijen | 4 |
| 270 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 41,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen