PROSHIELD COVERALL DISPOSABLE 20 SFR CHF5 WIT MT 2XL
Proshield® FR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Proshield:D14591523
Rubix:A0855585
EAN:5450208011554




Documenten
Productdetails : PROSHIELD COVERALL DISPOSABLE 20 SFR CHF5 WIT MT 2XL
De DuPont ProShield® 20 SFR beschermoverall is ontworpen om beperkte vlamvertragende bescherming te combineren met praktisch gebruiksgemak en is geschikt voor omgevingen waar deeltjes, waternevel en indirecte thermische risico’s samen voorkomen. De FR-SMS-constructie biedt extra bescherming bij werkzaamheden die een aanvullende barrière vereisen.
Kenmerken:
De DuPont ProShield® 20 SFR overall is vervaardigd uit FR SMS non-woven materiaal, ontwikkeld om vlamverspreiding te beperken en de blootstelling aan deeltjes en lichte sproeinevel van waterige vloeistoffen te verminderen. De ruime pasvorm vergemakkelijkt de bewegingsvrijheid, met name wanneer de overall wordt gedragen over vlamvertragende kleding van index 2 of 3. De capuchon en het driedelige kruis verbeteren de pasvorm, terwijl elastieken rond het gezicht, de polsen, de taille en de enkels zorgen voor een stabiele afsluiting. De ritssluiting met overslag vervolledigt de beschermende constructie.
Specificaties
• DuPont-referentie (volledig): F1CHF5SWH00
• Materiaal: FR SMS non-woven, halogeenvrij polypropyleen
• Kleur: wit
• Naadtype: extern gestikt, oranje
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Behoud antistatische eigenschappen: 18 maanden
• Basisgewicht: 60 g/m²
• Afstoting natriumhydroxide 10%: > 95%
• Afstoting zwavelzuur 30%: > 95%
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: bevestigt de conformiteit van de DuPont ProShield® 20 SFR met de geldende eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen
• Categorie III, Type 5 en 6: bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes en lichte vloeistofnevels
• EN 14116, index 1: beperkte vlamverspreiding, geschikt om te dragen over vlamvertragende kleding met een hogere index
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjesverontreiniging
• EN 1149-5: prestaties inzake elektrostatische ontlading aan beide zijden van het materiaal
• EN 14126: bescherming tegen infectieuze agentia die via vloeistoffen en deeltjes worden overgedragen
• EN 14325: testmethoden en prestatie-eisen voor materialen van chemisch beschermende kleding
• EN ISO 13982-1 (Type 5): eisen voor bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes
• REACH-conformiteit: bevestigt de afwezigheid van halogeenhoudende stoffen in overeenstemming met de Europese REACH-verordening
Kenmerken:
De DuPont ProShield® 20 SFR overall is vervaardigd uit FR SMS non-woven materiaal, ontwikkeld om vlamverspreiding te beperken en de blootstelling aan deeltjes en lichte sproeinevel van waterige vloeistoffen te verminderen. De ruime pasvorm vergemakkelijkt de bewegingsvrijheid, met name wanneer de overall wordt gedragen over vlamvertragende kleding van index 2 of 3. De capuchon en het driedelige kruis verbeteren de pasvorm, terwijl elastieken rond het gezicht, de polsen, de taille en de enkels zorgen voor een stabiele afsluiting. De ritssluiting met overslag vervolledigt de beschermende constructie.
Specificaties
• DuPont-referentie (volledig): F1CHF5SWH00
• Materiaal: FR SMS non-woven, halogeenvrij polypropyleen
• Kleur: wit
• Naadtype: extern gestikt, oranje
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Behoud antistatische eigenschappen: 18 maanden
• Basisgewicht: 60 g/m²
• Afstoting natriumhydroxide 10%: > 95%
• Afstoting zwavelzuur 30%: > 95%
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: bevestigt de conformiteit van de DuPont ProShield® 20 SFR met de geldende eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen
• Categorie III, Type 5 en 6: bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes en lichte vloeistofnevels
• EN 14116, index 1: beperkte vlamverspreiding, geschikt om te dragen over vlamvertragende kleding met een hogere index
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjesverontreiniging
• EN 1149-5: prestaties inzake elektrostatische ontlading aan beide zijden van het materiaal
• EN 14126: bescherming tegen infectieuze agentia die via vloeistoffen en deeltjes worden overgedragen
• EN 14325: testmethoden en prestatie-eisen voor materialen van chemisch beschermende kleding
• EN ISO 13982-1 (Type 5): eisen voor bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes
• REACH-conformiteit: bevestigt de afwezigheid van halogeenhoudende stoffen in overeenstemming met de Europese REACH-verordening
Sterke punten
• Beperkt de blootstelling aan deeltjes en spatten van waterige vloeistoffen
• Stabiele pasvorm dankzij elastische afwerkingen op meerdere zones
• Verhoogd draagcomfort door ruime snit en driedelige constructie
• Snelle visuele identificatie door externe oranje naden
• Stabiele pasvorm dankzij elastische afwerkingen op meerdere zones
• Verhoogd draagcomfort door ruime snit en driedelige constructie
• Snelle visuele identificatie door externe oranje naden
Toepassingen
De DuPont ProShield® 20 SFR overall wordt ingezet in uiteenlopende omgevingen waar deeltjes, waterige sproeinevel en indirecte thermische risico’s aanwezig zijn. Dit kledingstuk ondersteunt werkzaamheden in onder meer de chemische industrie, spoorwegsector, lasactiviteiten, gas- en metaalindustrie, evenals bepaalde zones met een explosieve atmosfeer. Typische toepassingen omvatten productie, onderhoud, veldwerk en het hanteren van vloeibare of deeltjesvormige stoffen, in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x400x315 mm |
| Logistiek gewicht | 261.60000000000002 g |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 669,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen