(U) 3M 5480 TEFLON TAPE GRIJS 0,025 X 33 MTR

PTFE-folietape 5480

Zie technische informatie
Referenties
3M:548025BO
Rubix:23205376
Fabrikant:7000050128
EAN:0021200161667
(U) 3M 5480 TEFLON TAPE GRIJS 0,025 X 33 MTR
Technische samenvatting
Breedte25 mm
Lengte33 m
Materiaalgeschaafd ptfe (drager), siliconen (kleefstof)
Zie alle specificaties

Productdetails : (U) 3M 5480 TEFLON TAPE GRIJS 0,025 X 33 MTR


3M™ PTFE Glasvezel Tape 5480 is ontwikkeld voor het omwikkelen van rollenbanen in productieprocessen om een vuilafstotend oppervlak te creëren voor het minimaliseren van het schoonmaken. Deze tape is vervormbaar en biedt goede temperatuur en chemische bestendigheid voor afdichten en maskeer toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid9
Gewicht verpakking163 g
Breedte25 mm
Lengte33 m
Materiaalgeschaafd ptfe (drager), siliconen (kleefstof)
Dikte0,09 mm
Kleurgrijs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
223,32 excl. BTW
/ rol
270,22 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar