Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1312020
Rubix:07050321
EAN:8710439011882

Documenten
Productdetails : GRIFFON PVC LIJM RU-22 250ML
Nastelbare, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Geschikt voor diameters = 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing/0,2 mm perspassing. Eigenschappen: THF-vrij. Nastelbaar. Vloeibaar. Toepassingsgebied: Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Geschikt voor diameters = 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing/0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. Leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455. Verbruik: Indicatie van het aantal lijmverbindingen per 1 L: Viscositeit ca.: 690 mPa.s. Temperatuurbestendigheid: tijdelijk tot +95°C. Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 24 maanden houdbaar mits opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een droge plaats, bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Certificates: KOMO: Lijmen voor verbindingen in binnenrioleringen van ongeplastificeerd PVC. Certificaat K4395 op basis van BRL 5221 (EN 14680)., CE: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems in installations for the transport/disposal/storage of water (EN 14680). Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen normaal huishoudelijk afvalwater. Standards: EN 14680: Meets requirements European standard 14680: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 250 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden