PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XL
PW261 - PW2 Zeer Zichtbare Winter Parka
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW261OBRXL
Rubix:A0384853
EAN:5036108355334

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XL
Waterdicht met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen. Waterafstotende afwerking op de stof, waardoor deze extreem bestand is tegen water en spatten. 2 zijzakken met rits voor veilig opbergen. 100% metaalvrij. Krasbestendig ontwerp zonder blootliggende metalen onderdelen. Ideaal voor branding en personalisatie. Binnenzak op de borst. Afneembare gevoerde capuchon. Gebogen binnenzoom voor extra bescherming. EN342 gecertificeerde koudebescherming tot -40°C. Trekkoord. Met fleece gevoerde kraag voor extra warmte. Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting voor een goede pasvorm. Gewatteerde voering voor thermische isolatie. Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid. Dubbel gestikte naden voor sterkte en duurzaamheid. Radiolus voor eenvoudig vastmaken van een radio. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten. Geregistreerd ontwerp van de Europese Gemeenschap. 3 zakken voor extra opbergruimte
Keeping you dry and safe, the PW2 Winter Jacket provides maximum warmth in cold weather conditions. 300D waterproof fabric and dynamic design coupled with a good fit guarantees maximum comfort and reliability. The bright florescent fabric combined with retroreflective tape ensures you are visible and safe on the job.
Waterproof with taped seams preventing water penetration
Waterproof with taped seams preventing water penetration
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Klasse EN20471 | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,05 excl. BTW
/ stuk
€ 73,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen