PORTWEST WINTERBROEK MET HOLSTER PW3 ZWART MT 30
PW3 Gevoerde Winterbroek met Holsterzakken
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW357BKR30
Rubix:A0619071
EAN:5036108403523

Productdetails : PORTWEST WINTERBROEK MET HOLSTER PW3 ZWART MT 30
Dit is een gevoerde en gewatteerde versie van één van onze best verkochte broeken, de T602. Met dezelfde slijtvaste stof en zakken, maar met extra isolatie voor de warmte die nodig is voor een koude werkdag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 30 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | kniezakken met top-loading opening (voor kniestukken). |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester, 35% katoen (300g); voering: 100% polyester taft; vulling: 100% polyester wadding. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,65 excl. BTW
/ stuk
€ 74,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30