PORTWEST WINTERBROEK MET HOLSTER PW3 ZWART MT 42
PW3 Gevoerde Winterbroek met Holsterzakken
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW357BKR42
Rubix:A0619061
EAN:5036108403608

Productdetails : PORTWEST WINTERBROEK MET HOLSTER PW3 ZWART MT 42
Dit is een gevoerde en gewatteerde versie van één van onze best verkochte broeken, de T602. Met dezelfde slijtvaste stof en zakken, maar met extra isolatie voor de warmte die nodig is voor een koude werkdag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniebeschermingszakken voor quick en easy access |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,65 excl. BTW
/ stuk
€ 74,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
42