PORTWEST JACK WATTINE PW371 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
PW3 Hi-Vis gewatteerd Jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW371YBRM
Rubix:A0391174
Fabrikant:PW371YBRM
EAN:5036108306848



Productdetails : PORTWEST JACK WATTINE PW371 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
Dit doordacht ontworpen PW3 Hi-Vis gewatteerd jack is voorzien van Pro Reflecterende striping voor betere bewegingsvrijheid. De polyester ripstop buitenzijde in combinatie met de lichtgewicht Insulatex thermische isolatie zorgen voor een ultrazacht, waterresistente oplossing voor buiten gebruik. Het jack is voorzien van de Ezee zip ritssluiting en zakken met rits.
PW3 Hi-Vis Baffle Jas, PW371, Geel/Zwart, Maat M
Sterke punten
Deze doordacht ontworpen PW3 Hi-Vis Baffle heeft HiVisTex Pro reflecterende tape voor grotere bewegingsvrijheid. De polyester ripstop buitenlaag in combinatie met lichte Insulatex thermische isolatie biedt een ultrazachte, waterbestendige oplossing voor buitenkleding. Slimme kenmerken zijn onder meer Ezee zip sluiting en met rits afsluitbare zakken voor veilige opberging.
Duurzame, ademende, winddichte en waterbestendige stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterbestendige stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | shell: 100% polyester ripstop; thermische voering: insulatex |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,15 excl. BTW
/ stuk
€ 117,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen