Referenties
Portwest:PW337BKRM
Rubix:A0619052
EAN:5036108388790

Productdetails : PORTWEST HOODIE PW3 ZWART MT M
De PW3-pullover-hoodie combineert moderne styling met technische details om een comfortabele aanvulling op ons assortiment sweaters te creëren. Dankzij de pull-over kan deze in drukke werkomgevingen gemakkelijk worden aan- en uitgetrokken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen (300g); gebreide stof met geborstelde achterkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen