PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV ORANJE MT M

PW3 softshell jas met hoge zichtbaarheid

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:PW375BKOM
Rubix:A0384955
Fabrikant:PW375BKOM
EAN:5036108351367
PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV ORANJE MT M

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatm
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV ORANJE MT M


De PW3 klasse 1 softshell met hoge zichtbaarheid heeft een fris, modern ontwerp en een stijlvolle, eigentijdse snit. Hoogwaardige, ademende, waterafstotende en winddichte 3-laags stof en een groot aantal praktische functies maken het een essentiële oplossing voor een reeks professionals. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt er gegarandeerd voor dat de drager zich onderscheidt van de massa.
The PW3 hi-vis class 1 softshell is characterised by its modern, fresh design and contemporary stylish fit. The high quality 3-layer breathable, water resistant and windproof fabric along with multiple practical features ensure this is a must-have solution for a range of working professionals. HiVisTex Pro reflective tape is guaranteed to make the wearer stand out from the crowd.

Durable, breathable, windproof and water resistant fabric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatm
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleuroranje
€ 73,96 excl. BTW
/ stuk
€ 89,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat