PORTWEST BROEK STRETCH PW303 HV ORANJE/ZWART MT 42
PW303 - PW3 Hi-Vis Lichtgewicht Stretch Werkbroek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:PW303OBR42
Rubix:A0391290
Fabrikant:PW303OBR42
EAN:5036108345991

Documenten
Productdetails : PORTWEST BROEK STRETCH PW303 HV ORANJE/ZWART MT 42
Innovatieve hi-vis lichtgewicht stretchbroek met hoogwaardig tweerichtings-stretchmateriaal voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. Slimme kenmerken zijn onder andere flexibele HiVisTexPro gesegmenteerde reflecterende tape, top-loading kniebeschermingszakken en een gemakkelijk toegankelijke multifunctionele dijzak voor veilige opberging van telefoon, sleutels en gereedschap. Oxford-stofversterking op slijtagegevoelige punten en driedubbel gestikte naden voor maximale duurzaamheid.
Sterke punten
- 2-way twill stretch-stof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Texpel™ Stain Eco een hoogwaardige vlekbestendige afwerking die vuil en water afstoot
- Verstelbare beenlengte (31" tot 33")
- Hoog vallende achterband zorgt voor bescherming in alle werkhoudingen
- Naden driedubbel gestikt voor extra duurzaamheid
- 2 zijzakken
- Gemakkelijk toegankelijke cargozak
- Twee opgenaaide achterzakken
- Dubbele liniaalzak
- D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- Versterkte panelen op slijtagegevoelige plaatsen voor maximale duurzaamheid
- Top-loading kniebeschermingszakken voor snelle en gemakkelijke toegang
- Zij-elastische taille voor optimaal draagcomfort
- Warmtegeperste gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
- 10 zakken voor voldoende opbergruimte
- Verborgen zak voor mobiele telefoon
- Stof met UPF 40+ die 98% van de UV-straling blokkeert
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegsector (alleen oranje)
- CE-gecertificeerd
- Geregistreerd Gemeenschapsmodel
Buitenstof :
Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan 190g
Contrasterende stof :
600D Industry: 100% Polyester, 600D Oxford, PU-gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 42 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus stretch: 65% polyester, 33% katoen, 2% elastaan 190g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,71 excl. BTW
/ stuk
€ 68,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
42