PORTWEST SHIRT HI-VIS PW312 LM ORANJE/ZWART MT L
PW312 - PW3 Hi-Vis T-Shirt Klasse 1 L/S
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW312OBRL
Rubix:A0617748
Fabrikant:PW312OBRL
EAN:5036108391073

Productdetails : PORTWEST SHIRT HI-VIS PW312 LM ORANJE/ZWART MT L
Het PW3 Class 1 T-shirt met lange mouwen is gemaakt van eersteklas Cotton Comfort-stof en HiVisTex Pro-strepen, en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij het gesegmenteerde ontwerp. Dit lichtgewicht, stijlvolle en ademende T-shirt is de ideale keuze voor extra bescherming tegen vuil.
Features
- Vochtafvoerende en ademende stof om de drager warm, koel en droog te houden
- Hoog katoengehalte voor comfort
- Zijsplitten voor extra comfort
- Snoedelkraag
- Ontworpen met een comfortabele pasvorm
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Heat-bonded gesegmenteerde reflecterende strepen voor extra zichtbaarheid
- Stof met UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten.
- Certificaat CE
- * Geregistreerd Europees gemeenschapsmodel
Buitenstof:
55% Katoen, 45% Polyester, gebreid 175g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Klasse EN20471 | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,56 excl. BTW
/ stuk
€ 38,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen