SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 3X30MM

PZ schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFPZ3X30EFA2-50
Rubix:08260095
Fabrikant:7995230 30
EAN:4043377183828
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 3X30MM

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 3X30MM


SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 3X30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Metrische diameterM3
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradinghout
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 7,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Metrische diameter