GATES V-SNAAR XPZ 1950 QUAD-POWER 4

Quad-Power 4 smalle V-riemen

Zie technische informatie

Referenties

Gates:XPZ1950/3VX771 QUAD-POWER 4
Rubix:02221132
Fabrikant:964301950
EAN:5414465969249
GATES V-SNAAR XPZ 1950 QUAD-POWER 4

Technische samenvatting

Profielxpz
Richtlengte1950 mm
Buitenlengte1963 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR XPZ 1950 QUAD-POWER 4


Dankzij het gebruik van innovatie waarbij er minimale rek op de V-snaar is, zijn de Gates Quad-Power 4 tandloze V-snaren volledig onderhoudsvrij. In tegenstelling tot conventionele snaren kent de Quad-Power™ 4 V-snaar geen sterk spanningsverlies in de eerste uren na installatie. Er is dus geen inloopperiode en ook geen naspannen nodig. Deze nieuwe generatie EPDM SERVICE FREE-snaren is ontwikkeld om de levensduur te verlengen en kostbare stilstand door naspannen, reparatie of vervanging te voorkomen.
100% SERVICEVRIJE EPDM V-SNAAR

Sterke punten

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Toepassingen

Heavy-Duty Belt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxpz
Richtlengte1950 mm
Buitenlengte1963 mm
Aangepaste tariefcode40103900
€ 27,31 excl. BTW
/ stuk
€ 33,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen