GATES V-SNAAR XPA 2057 QUAD-POWER 4

Quad Power 4 V-riemen

Zie technische informatie

Referenties

Gates:XPA2057 QUAD-POWER 4
Rubix:A0292991
Fabrikant:964402057
EAN:5400608116014
GATES V-SNAAR XPA 2057 QUAD-POWER 4

Technische samenvatting

Profielxpa
Richtlengte2057 mm
Buitenlengte2075 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR XPA 2057 QUAD-POWER 4


Dankzij het gebruik van innovatie waarbij er minimale rek op de V-snaar is, zijn de Gates Quad-Power 4 tandloze V-snaren volledig onderhoudsvrij. In tegenstelling tot conventionele snaren kent de Quad-Power™ 4 V-snaar geen sterk spanningsverlies in de eerste uren na installatie. Er is dus geen inloopperiode en ook geen naspannen nodig. Deze nieuwe generatie EPDM SERVICE FREE-snaren is ontwikkeld om de levensduur te verlengen en kostbare stilstand door naspannen, reparatie of vervanging te voorkomen.
100% SERVICEVRIJE EPDM V-SNAAR

Sterke punten

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Toepassingen

Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxpa
Richtlengte2057 mm
Buitenlengte2075 mm
€ 39,53 excl. BTW
/ stuk
€ 47,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen