Referenties
Facom:R.14E
Rubix:10103692
EAN:3148510510545



Productdetails : FACOM DOP 1/4INCH 12 KANT 14MM R.14E
A [mm]: 5,5d [mm]: 11,2d1 [mm]: 8,8H3 [mm]: 4,80L [mm]: 22L1 [mm]: 4,8012-kant [mm]: 12[g]: 8,40
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 21x18x18 mm |
| Gewicht verpakking | 27 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 18,7 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 14 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 26,1 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
