FACOM LANGE DOP 1/4INCH, 6 KANT 7MM R.7LA
R.LA - Doppen 1/4" lang 6-kant, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:R.7LA
Rubix:10103839
EAN:3148510512754



Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/4INCH, 6 KANT 7MM R.7LA
A [mm]: 11,0d [mm]: 16,0d1 [mm]: 16,00L [mm]: 50,5L1 [mm]: 7,96-kant [mm]: 6[g]: 54
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref RL.40E (3,2 --> 9 mm) en Ref RL.41E (10 --> 14 mm).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x11x11 mm |
| Gewicht verpakking | 25 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 50,5 mm |
| Vierkant | 7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 27 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,32 excl. BTW
/ stuk
€ 11,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden