FISCHER KOZIJNSCHROEF FFSZ 7.5X72 T30 MET CILINDERKOP 532908
Raamkozijnschroef FFSZ
Zie technische informatieReferenties
Fischer:532908
Rubix:A0416509
Fabrikant:FFSZ 7,5 x 72
EAN:4048962219951

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 7,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 72 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
Productdetails : FISCHER KOZIJNSCHROEF FFSZ 7.5X72 T30 MET CILINDERKOP 532908
De economische speciale schroef voor de raammontage
• Economische schroefmontage zonder pluggen• Voor alle massieve en holle bouwmaterialen• Snelle seriebevestiging door de kleine boorgatdiameter van 6 mm• Spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn. Doorlopend schroefdraad voorkomt het aantrekken van het kozijn• Krachtsparende montage: speciaal schroefdraad vermindert de inschroefkrachtenDe fischer Fensterrahmenschraube FFSZ (tot 302 mm lengte) met cilinderkop is een speciale schroef voor de economische montage van houten raamkozijnen zonder pluggen. Het ift Rosenheim bevestigt een bijzondere geschiktheid voor de bevestiging van kunststoframen in baksteenmetselwerk. De kleine boorgatdiameter van 6 mm en het inschroeven van de schroef zonder reiniging van het boorgat maken een efficiënte seriebevestiging mogelijk. Het hoog-laag-schroefdraad aan de schroefpunt evenals de freesribben verminderen het inschroefmoment en maken een krachtsparende montage mogelijk. Het doorlopende speciale schroefdraad voorkomt het aantrekken van het raamkozijn tegen de ondergrond. Daardoor wordt dit trek- en spanningsvrij in het bouwmateriaal bevestigd.Functie:• Boor- en inschroefdieptes voor verschillende bouwmaterialen volgens tabel in acht nemen• Aanbevolen voor verzonken montage in houten profielen• Voor de montage van kunststof- en aluminiumprofielen wordt de vlakkopsschroef aanbevolen
Sterke punten
• Schroefmontage zonder plug voor een economische verwerking• De geringe boorgatdiameter van 6 mm maakt een efficiënte seriemontage mogelijk• Het doorlopende schroefdraad maakt een trek- en spanningsvrije bevestiging van het kozijn aan de ondergrond mogelijk• Het hoog-laag schroefdraad aan de schroefpunt evenals extra freesribben verminderen het inschroefmoment en maken een krachtbesparende montage mogelijk• Volgens ift Rosenheim geschikt voor de bevestiging van kunststoframen in baksteenmetselwerk
Toepassingen
• Raamkozijnen van hout, kunststof en aluminium• Deurkozijnen• Houten balken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7,5 mm |
| Lengte | 72 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Bekleding | galvanisch verzinkt |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





