Referenties
Paulstra:511310
Rubix:30110027
EAN:3661227000234




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511310
<p> Het ontwerp van de RADIAFLEX-bevestiging heeft de volgende basiskenmerken: <br> ∙ Radiale elasticiteit groter dan axiale elasticiteit <br> ∙ Het rubber werkt in: compressie (axiaal), afschuiving (radiaal), compressie/afschuiving, afhankelijk van de bevestigingsmethode. </p>
Sterke punten
<p> ∙ Eenvoudig te bevestigen <br> ∙ Eenvoudig en economisch </p>
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Diameter | 30 mm |
| Hoogte | 47 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 351,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
