Referenties
Paulstra:511401
Rubix:30119961
EAN:3661227002627




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511401
<p> Het ontwerp van de RADIAFLEX-bevestiging heeft de volgende basiskenmerken: <br> ∙ Radiale elasticiteit groter dan axiale elasticiteit <br> ∙ Het rubber werkt in: compressie (axiaal), afschuiving (radiaal), compressie/afschuiving, afhankelijk van de bevestigingsmethode. </p>
Sterke punten
<p> ∙ Eenvoudig te bevestigen <br> ∙ Eenvoudig en economisch </p>
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 468,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
