Referenties
Paulstra:511314
Rubix:30119968
EAN:3661227000258




Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511314
Radiaflex cilindrische rubber stop, bevestiging met draadstang; diam 30 mm, hoogte van de cilindrische voet 40 mm; M8 draadstang, maximale drukbelasting 60 daN; absorberende energie 2,7 Joule
Sterke punten
Stil, voorkomt matten en schade aan apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Diameter | 30 mm |
| Hoogte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 368,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
