PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 512251
Radiaflex cilindrische rubber aanslag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Paulstra:512251
Rubix:30119962
EAN:3661227004386




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 512251
Conische progressieve rubberen stop; diam 25,5 mm, M8 schroefdraadstift; kegelhoogte 19 mm; energieabsorbeerbaar bij herhaalde schokken 3 joule, energieabsorbeerbaar bij uitzonderlijke schokken 9 joule
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Diameter | 25,5 mm |
| Hoogte | 39 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,32 excl. BTW
/ stuk
€ 5,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
