PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521181
Radiaflex cilindrische rubberen stud
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Paulstra:521181
Rubix:30119052
EAN:3661227006472




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521181
Radiaflex cilindrische rubberen tapei, bevestiging met schroefdraadstang; diameter 40 mm, cilinderhoogte 30 mm; M8 schroefdraadstangen; maximale drukbelasting 150 daN, maximale schuifbelasting 20 daN
Sterke punten
Geruisloos, voorkomt vervilten en verslechtering van het materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Type | cilindrische rubberen stud |
| Materiaal | staal|rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 268,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen