OLIEKEERRING 12X32X7 A

Radiale asafdichting WA

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67204985
Rubix:04010160
Fabrikant:67204985
OLIEKEERRING 12X32X7 A

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 12X32X7 A


Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.

Toepassingen

Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
1,41 excl. BTW
/ stuk
1,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden