OLIEKEERRING 50X80X10 A

Radiale asafdichting WA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49473497
Rubix:04011634
Fabrikant:49473497
OLIEKEERRING 50X80X10 A

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 50X80X10 A


Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.

Toepassingen

Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
€ 3,17 excl. BTW
/ stuk
€ 3,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden